ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16346289 品番 S65KD-G65M
参考基準価格(税別)¥819,000 販売価格(税込) ¥900,899
販売価格(税別)
818,999

T65 basic/digital用シャフトジェネレータ

仕様●50Hz、●推奨使用液浸:91〜450 最高温度(℃)180 深さ(mm)液浸:80〜450、全方法(ボールベアリング部以外) 処理量(mL)20000〜40000 pH2〜13 滅菌方法湿式薬品、シーリング/ベアリングタイプ:ボールベアリング/PTFEシーリング材、Oリング(FFKM)、ステータ(固定刃)直径(mm):65、ロータとステータのギャップ(mm):0.5、ロータ(回転刃)直径(mm):58、乳液の最小最終粒度(μm):5〜15、円周速度(最大)(m/s):28.8、処理量(対H2O)(L):2〜40、懸濁液の最小最終粒度(μm):20〜50、真空対応:有、真空(mbar):100、研磨性物質への適正:無、許容最高速度(rpm):9500 シャフト長さ(mm)520 材質(接液部)FFKM、SUS 316L、PTFE アズワン品番65-6909-24 耐溶剤性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする