IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの ホモジナイザー
IKAの ホモジナイザー/破砕機
ホモジナイザー 分散機 用シャフトジェネレータ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16346298
品番
D60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様
●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質
AISI316L
質量(kg)
0.42
アズワン品番
65-6909-26
ローター径(Φmm)
直径:60