IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16351320
品番
lab disc white
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
小型・薄型でスペースを取りません。
逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。
低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
耐薬品性に優れた素材を使用しております。
仕様
●攪拌子の最長サイズ(mm):25●防塵・防水:IP65
寸法(mm)
本体/116×175×12、プレート/Φ100
質量(g)
300
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
回転数(min
-1
[r.p.m])
15〜1500
耐荷重(kg)
2
材質(プレート)
ポリエステルコーティング
撹拌容量(mL)
800
アズワン品番
1-1813-01-22