ミニシェーカー MS-3 出荷前点検検査書付 MS3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16351338 品番MS3 control
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

遠隔操作のためのUSB端子がついています。
モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。
モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。
連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモードその他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)。

仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む) 寸法(mm)148×205×63 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 消費電力(W)10 回転数(min-1[r.p.m])100〜3000 電源コード(m)1.3 アズワン品番1-3191-32-22 軌道直径(mm)4.5 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする