ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16351347 品番RCT basic
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。
最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。
溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。

付属品外部温度センサー(PT1000.60) 仕様●固定クリップサポート、●撹拌容量(H2O):Max20L 寸法(mm)165×270×85 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 最高温度(℃)310 電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番1-5448-21-22 プレート寸法(Φmm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする