ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16351390 品番 Vortex 3
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

タッチスタートと連続作動を切り替えできます。
広い回転数を無段階に調節可能です。
3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。

付属品標準アタッチメント(VG3.1) 仕様●モーター入力/出力:58W/10W、●専用容器 寸法(mm)127×149×136 質量(kg)4.5 電源(V)AC100 消費電力(W)58 回転数(min-1[r.p.m])500〜2500 電源コード(m)1.5 アズワン品番1-8797-01-22 回転数設定方式ツマミ0〜6 軌道直径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする