ホットスターラー 出荷前点検検査書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード16351460 品番RCT digital パッケージ
参考基準価格(税別)¥222,090 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。

付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個) 仕様●本体+センサー固定具、●センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個●最高設定温度:310℃ 寸法(mm)適用撹拌子:30〜80 質量(kg)2.4 電源(V)AC100 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500(制御単位:10) 本体寸法(mm)160×270×85 電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き) 撹拌容量(L)20 材質(プレート)アルミニウムアロイ ヒーター容量(W)600 アズワン品番3-8000-02-22 プレート寸法(Φmm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする