FX-FD10Pro 土木測量専業電卓 カシオ計算機 16357705

土木測量専業電卓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16357705 品番FX-FD10Pro
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自然環境に左右されないタフネスボディ。高い耐衝撃性能は、屋外でタフに使用できます。また、滑らかに削ぎ落としたコーナー形状により、落下時の破損防止にも配慮。
IP54準拠の防沫・防塵性能を実現。国際標準の防水・防塵保護規格の指標IPに準拠。防沫・防塵仕様で、屋外でも安心して使用できます。
バックライト搭載で、薄暗い場所や時間帯でも作業OK。バックライト付きLCD、バックライト付きキーを採用。暗い場所での操作や夕刻の薄暗い条件下でもしっかり操作可能です。
片手がふさがっているときでも簡単に操作できるサイドキー。実行したいプログラムを片手操作で簡単に検索。片手が空くことで現場での幅広い操作に対応することができます。

機能
システム/OSアップデート機能、CSVファイル取り込み機能、プログラム変換機能
ソフトウェア/行列計算機能、複素数計算機能、統計計算機能、表計算機能 (スプレッドシート)、単位換算(107種)、基本 公式プログラム21種(土木・測量分野)
プログラム/プログラムリスト呼び出し、度分秒結果表示 (>DMS コマンド)、変数メモリー:28
特性防沫・防塵 トラスコ品番494-2582 質量(g)約250(電池込み) 規格防水保護規格:IPX4(防沫型)、防塵保護規格:IP5X(防塵型) 電源単4形アルカリ乾電池 4本 または単4形ニッケル水素電池 4本 使用温度(℃)0〜40(アルカリ電池)、-5〜45(ニッケル水素電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×177.5×21.0 インターフェースUSB ポート(マスストレージ)、SDカード スロット 電池寿命(時間)約200(アルカリ乾電池)、約120(ニッケル水素電池) メモリーユーザーメモリー(プログラムエリア):最大62000バイト、ストレージメモリー:最大1Mバイト 液晶表示表示画素数:128×64ドット/バックライト付きLCD 操作キーキー数:38キー+3サイドキー/バックライト付きキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする