※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
クーラント用ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
取付方式
フランジ取付形
フランジ取付形
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
4
7
4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16360042
品番
WVP-VD1-F30-SW-B
参考基準価格(税別)
¥347,640
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
最高使用圧力(MPa)
4
取付方式
フランジ取付形
圧力調整範囲(MPa)
2~4
吐出量(L/min)
1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)
吐出口径
Rc3/4
質量(kg)
27
種類
ベーンポンプ
定格圧力(MPa)
7
最高回転速度(min
-1
)
1200
最低回転速度(min
-1
)
750