曜日別特売
WVP-VD1-G30-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVP-VD1-G30-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360067
WVP-VD1-G30-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360067

クーラント用ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)4
内容量1個注文コード16360067品番WVP-VD1-G30-SW-B
参考基準価格(税別)¥364,180販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。

最高使用圧力(MPa)4取付方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa)2~4吐出量(L/min)1000/min:25(無負荷時)、1200/min:30(無負荷時)吐出口径Rc3/4質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする