WVP-VG1-G160-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WVP-VG1-G160-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360085
WVP-VG1-G160-SW-B クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16360085

クーラント用ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
取付方式ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)4
内容量1個注文コード16360085品番WVP-VG1-G160-SW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥652,900

クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。

最高使用圧力(MPa)4取付方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa)2~4吐出量(L/min)1000/min:133(無負荷時)、1200/min:160(無負荷時)吐出口径Rc1 1/4質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする