曜日別特売
HPP-VB2V-F8A5-EE ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VB2V-F8A5-EE ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365265
HPP-VB2V-F8A5-EE ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365265

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吐出口径Φ18
使用流体石油系作動油
内容量1個注文コード16365265品番HPP-VB2V-F8A5-EE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,400

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります

定格圧力(MPa)14吐出し量定吐出し量形(A特性)理論押しのけ容積(cm3/rev)8圧力調整範囲(MPa)3~14使用流体石油系作動油吐出口径Φ18種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800配管接続方式アキシャルポート形最高回転速度(min-1)2500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16365265HPP-VB2V-F8A5-EE21519164HPP-VB2V-F8A5-EE-BHPP-VB2V-F8A5-EE ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519164ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする