曜日別特売
HPP-VD2V-F31A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VD2V-F31A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365353
HPP-VD2V-F31A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365353

ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
吐出口径Rc1 1/4
使用流体石油系作動油
内容量1個注文コード16365353品番HPP-VD2V-F31A3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,600

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります

定格圧力(MPa)14吐出し量定吐出し量形(A特性)理論押しのけ容積(cm3/rev)31.5圧力調整範囲(MPa)1~7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800配管接続方式サイドボード形最高回転速度(min-1)2500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16365353HPP-VD2V-F31A3-A21519252HPP-VD2V-F31A3-BHPP-VD2V-F31A3-A ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 21519252ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする