曜日別特売
HPP-VCF2V-L14-63A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPP-VCF2V-L14-63A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365667
HPP-VCF2V-L14-63A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16365667

二連ピストンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:14.5、シャフト側:63
定格圧力(MPa)ヘッド側:7、シャフト側:7
内容量1個注文コード16365667品番HPP-VCF2V-L14-63A3A3-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥757,000

省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります

圧力調整範囲(MPa)ヘッド側:1~7、シャフト側:1.4~7質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格圧力(MPa)ヘッド側:7、シャフト側:7理論押しのけ容積(cm3/rev)ヘッド側:14.5、シャフト側:63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16365667HPP-VCF2V-L14-63A3A3-A22569523HPP-VCF2V-L14-63A3A3-BHPP-VCF2V-L14-63A3A3-A 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569523二連ピストンポンプ(可変容量形)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
699,800
税込769,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする