曜日別特売
TCP2-F10-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP2-F10-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370524
TCP2-F10-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370524

内接式歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び10
最高回転速度(min-1)4000
理論押しのけ容積(cm3/rev)11
使用流体水・グリコール系作動油
内容量1個注文コード16370524品番TCP2-F10-MR1-A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,200

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5呼び10使用流体水・グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)11定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16370524TCP2-F10-MR1-A-G22569706TCP2-F10-MR1-B-GTCP2-F10-MR1-A-G 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 22569706内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)1個
79,980
税込87,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする