曜日別特売
TCP5-F100-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCP5-F100-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370698
TCP5-F100-MR1-A 内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 16370698

内接式歯車ポンプ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
呼び100
最高回転速度(min-1)2100
理論押しのけ容積(cm3/rev)99.1
使用流体石油系作動油
内容量1個注文コード16370698品番TCP5-F100-MR1-A
参考基準価格(税別)¥353,360販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)

最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5呼び100吐出量(L/min)178.6(0.5MPa)、174.9(3.5MPa)、169.9(7MPa)、164.6(10.5MPa)、157.9(14MPa)、148.3(17.5MPa)使用流体石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)99.1定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする