AHA-4302SI 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成 電球の種類LED 乾電池 16372116

 

AHA-4302SI 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成 16372116 AHA-4302SI 防雨スリムサイクルライト 旭電機化成 16372116

防雨スリムサイクルライト

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16372116 品番AHA-4302SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。

明るさ(Lm)24 シルバー 光度(cd)400 仕様防水性(防雨形3級) 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時) 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)(ハンドル)22.2〜23.8 発電方式乾電池 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
注意
※電池は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
通勤
ラーメンまるみ 様 (飲食業)

暗いしスイッチのゴムがすぐに取れてしまい、挙げ句の果てには接触不良で2ヶ月で使えなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37638194
2020-05-08
用途:
自転車のライト
製造業

可も無し・不可もなし、脱着も簡単でコスパ通りです。

1人が参考にしています
対象商品:
16372116
2018-10-20
用途:
光量十分
その他業種

百均で買ったものが十分な光量がないため、購入しました。
光量は十分です。
ただし、滑り止めのゴムが薄いため、十分固定がされない状態です。
仕方ないので、ゴムテープを数回巻いた上に固定しました。

3人が参考にしています
対象商品:
37638194
2023-10-17
用途:
通勤用自転車
建設業・工事業

以前、他社の製品ではすぐに電池ボックスに水が入り、使えなくなりました。この製品は防雨仕様のようですので期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37638194
2020-06-01
用途:
夜間自転車乗車時
サービス業

こちらで合わせて購入した電池を入れたのだが、試しに点灯を確認し、
数日後使おうとしたらつかなくなっている。
電池を変えると点灯しましたが、数日後使おうとするともうつかない…。

対象商品:
37638194
2017-06-09
用途:
自転車装着
サービス業

この手の物は、どうしても明るさに満足できるものは殆どないものかと。同じ単4 三本使用のライトより多少明るくは感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
37638194
2015-11-20
用途:
自転車に

この安さに驚き

対象商品:
37638194
2015-11-13
用途:
自転車走行・夜間

都市部での使用には適度な明るさで、雨天でも取り外さなくてもよいのが便利です。値段も安く、ちょっと心配だったのですが問題ないです。
スイッチがちょっと力を入れて押さないといけないですが、何かが当たって誤って点灯する恐れがあることを考慮すれば仕方ないかなと思います

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする