角NI 65 Kコア継手 六角ニップル ヤマイチ 16373132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Kコア継手 六角ニップル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16373132 品番角NI 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

優れた防食性・・・継手の樹脂ねじとねじ付コアにより、水と鉄が接しない構造を採用しています。可動形のため、コアと管端部に腐敗水空間が少なく、衛生的です。コアの環状突起により管内径のバラツキを吸収し、ライニング壁からの水の浸入を抑えます。
良好な作業性・・・継手内部にはコアが内蔵されています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)兼用形のため、塩ビライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の2管種に使用できます。KWコア継手(埋設配管用)は、樹脂スリーブ内コーキング材を内装しています。(器具接続用継手の器具接続側を除く)
施工の安全性

形状ニップル 配管形式水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 流体清水(上水、中水) 呼び径65 使用圧力(MPa)0.98(10kgf/cm2) 温度(℃)40以下 呼び65A 2・1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16373087
2017-05-25
用途:
給水配管の引き回し

問題なく使えてます。地場で購入するより安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする