仕様氏名片布付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
色フォレストネイビー
シリーズエコサマー裏綿
混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)
股下(cm)79
ウエスト(cm)70
生地エコペット裏綿ストレッチ
色番188
生地性能帯電防止、ストレッチ
サービス分類名入れ