ライトトラック用打込式バランスウェイト

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 16374715 品番 JP-M-SRT-010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造しており、ホイールへの保持力、錆び発生に対し優れています。
鉄製で、環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境に優しい仕様となっております。

質量(g)10 適合ホイール/ライトトラック全般(板厚が厚い仕様のスチールホイール用) 材質 表面処理Magni ウエイト隙間寸法(mm)3.2(3.0〜5.0までのリムに使用可能)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16374758
2024-03-29
用途:
ドローンの着陸マットの重りとして利用しました。
Hi-Toサービス 様 (サービス業)

ドローンの着陸マット(直径2m)の周囲に、50gのウエイトを8個タイラップで固定して取り付けました。

重さ大きさ共にピッタリで実際にドローンの離着陸を行ってもマットがメクレル事もなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック・バス用ウエイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする