イエノモノ チェアブーツ イスイスイ(isuisui)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 16376508 品番 ie-002(S)
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

真球形状なので、デザインチェアーなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。
差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付できます。
底面がフェルトになっているので、フローリングをキズから守り、軽い力でイスの移動ができます。
本体差込口は取付しやすい柔かい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。防音効果が高く、階下への椅子の引きずり音を改善します。
接地面はフローリングにやさしく、耐久性の高いウール100%フェルトを使用しています。
接地面が小さく、球状のため、ホコリが付いても取りやすく、お手入れも簡単です。

用途
スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、フローリングの保護に。
マンションや複層階の住宅における椅子の引きずり音・衝撃音等の騒音防止に。
清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。
サイズS 適合サイズ(mm)(丸脚)Φ16〜18、(角脚)13〜15 材質(本体)エラストマー樹脂、(フェルト)ウール100% タイプフローリング用(丸脚角脚両対応)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする