145IB/40 SI ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS 16376535 145IB/40 SI ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUS 16376535

ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16376535 品番 145IB/40 SI
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ロックダイヤル式 呼称(mm)40 トラスコ品番495-7679 材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス シルバー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)102 段数4桁可変式 寸法A(mm)41.5 寸法F(mm)6 本体質量(g)約102 寸法D(mm)21.5 寸法E(mm)25 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17 つる径(Φmm)約6 材質(吊)ステンレス
注意
※通常の使用状態で、暗証番号が変わってしまうことはございません。製品の置き方、保管方法には十分注意下さい。
※設定した暗証番号は必ず控えて保存して下さい。
※氷点下等過酷な環境下では本来の性能を発揮できない場合がございます。
※ステンレスジャックを使用しておりますが、万全ではありません。設置環境により変質が考えられます。
※バッグやカバン等へのご使用は傷の原因となる恐れがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16376535
2024-06-10
用途:
結局、屋外の鍵として
建設業・工事業

もっとも、錆びる要素の少ない材質の鍵+ダイヤル式、を探していたら、これに行きつきました。まだ、使用していませんが、シャックル部がステンレス、本体がアルミ、中の部材がメッキで、長期間錆びないことを期待しています。

対象商品:
16376544
2024-02-27
用途:
門の施錠で購入

現在使っているものが、ダイヤルのガタが大きくなり数字を合わせずらくなったために購入しました。思ったより大きく、老眼の私でも数字が見えて操作しやすく良かったです。

対象商品:
16376544
2022-05-28
用途:
倉庫の鍵
不動産業

以前は某ホームセンターのオリジナルブランドを使っておりました。某ホームセンターのものは暗証番号が勝手に変わると言うトラブルがあったため、今回こちらの商品を選ばせていただきました。
思ってた通り、勝手に暗証番号が変わると言うトラブルもなくとても使いやすい商品でした。また随所にステンレスが使われており錆びやすい所等の対応もできていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16376535
2022-04-23
用途:
施錠に使用
製造業

夜間でも立ち入りがある場所に取り付けました。小さい錠前だと数字が見えづらいと言われていましたが、こちらはサイズが大きめなので見えやすいと好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
16376535
2022-06-04
用途:
鍵かけるとき

ステンレスの吊るがいいのと高級感があり錆に強そうなので耐久性に期待してます

対象商品:
16376535
2022-01-05
用途:
倉庫の鍵として
建設業・工事業

これくらいの大きさが、手にちょうど馴染むサイズで使いやすいです。しかもダイヤルも硬すぎず柔らかすぎずでいい感じです。一つ改善点があるとすれば、どの列で数字を合わせるのかの”線”が見えにくいのでそこがわかりやすくなるとなおいいと思います。

対象商品:
16376535
2021-09-29
用途:
倉庫の鍵
自動車・二輪車・自転車関連業

丈夫そうな感じで使いやすくデザインも良かったです。

対象商品:
16376535
2021-01-09
用途:
工場入口の施錠

入口の施錠にステンレスチェーンを使用しているので本ナンバ‐式南京錠を使用したが
ナンバ‐の合わせが容易で大変使い易く重宝している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする