曜日別特売
CM2E20-1Z 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC 16376614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)1
チューブ内径(Φmm)20
内容量1個注文コード16376614品番CM2E20-1Z
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)1作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなし使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(-) Rc使用流体空気標準ストローク(mm)1許容運動エネルギー(J)0.27保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ポートねじの種類RCロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする