250mm 金切鋏 メタスパS type みまつ 16376788 250mm 金切鋏 メタスパS type みまつ 16376788 250mm 金切鋏 メタスパS type みまつ 16376788 250mm 金切鋏 メタスパS type みまつ 16376788 250mm 金切鋏 メタスパS type みまつ 16376788

金切鋏 メタスパS type

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16376788 品番250mm
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。

用途
日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250 材質炭素鋼 切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16376788
2018-10-22
用途:
カラートタンの加工

刃本の欠き穴のおかげで手の怪我を気にせずに、さくさく切れて快適、鉄板からポリカの波板まで、良く切れますむ

1人が参考にしています
対象商品:
16376788
2018-07-16
用途:
板金加工
有限会社伊藤板金熔接工業 様

価格が安いので仕方ないかと、もう少し刃の部分に研磨部分がほしい

対象商品:
16376788
2018-02-27
用途:
0.5mm厚の鉄板切りに使用しています
ネット ムセン 様

よく切れる、切った鉄板も曲がらず真っ直ぐ、お勧めの商品ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
16376788
2016-06-19
用途:
板金作業

慣れれば問題なくすいすい切り進むことが出来ます。

対象商品:
16376788
2016-07-28
用途:
自動車板金
有限会社吉原モータース 様

鉄板の切断に使用しています 以前に購入した他社のものに比べ切断の波打ちが多いように思います

対象商品:
16376788
2016-02-03
用途:
銅版のカット

銅版をカットする際、今まではカットした左側の部分を反り上げていましたが、この鋏でカットすると何もせず、まるで紙を切っている様にスムーズにカットでき、安全と効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする