草刈チップソー キングコブラPRO

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16376833 品番KCP-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収&消音、樹脂入りツインレーザースリット。
R型スクイ刃。チップが飛びにくい埋め込みチップ。
低重心設計。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 用途一般草刈り全般 仕様スリット、黒コート 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 適合排気量(cc)全排気量タイプ、エンジン・充電式対応(35〜20cc)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16376833
2020-03-01
用途:
山際の草刈り。
農・林・水産業

刃も、軽くて、疲れなくすみました。柔らかい草、小さな竹もよく切れました。

対象商品:
16376842
2019-07-26
用途:
アスファルト舗装の草刈り
株式会社丸新工業 様 (建設業・工事業)

良く切れるが値段がもう少し安いとなおうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16376842
2018-08-14
用途:
道路除草

チップが小さく欠けたり飛んだりします。
庭など石やコンクリートのないところでお勧めします。
チップに強度がないので仕事には向きません。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする