AKL-571 剛短L型アダプター ANEX 16376885

AKL-571 剛短L型アダプター ANEX 16376885
AKL-571 剛短L型アダプター ANEX 16376885

剛短L型アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16376885品番AKL-571
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付
ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時)
電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上)
18Vインパクト対応 強力型
コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)

適合機種18Vまでの電動ドライバー・インパクトドライバートラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376885
2019-02-18
用途: ウッドデッキ製作
浜島

ウッドデッキの手摺設置の際の奥まったビス打ち込みに使用しました。
ハードウッドにも十分対応出来、耐久性も問題ない商品と思います。

対象商品 : 16376885
2017-05-20
用途: 配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

思ってたより使えます。買って良かった。使用した感じも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする