AKL-190E ビット交換式ラバードリルチャック ANEX 16376894

 

AKL-190E ビット交換式ラバードリルチャック ANEX 16376894
AKL-190E ビット交換式ラバードリルチャック ANEX 16376894
AKL-190E ビット交換式ラバードリルチャック ANEX 16376894
AKL-190E ビット交換式ラバードリルチャック ANEX 16376894

ビット交換式ラバードリルチャック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャック能力(mm)1.0~10
内容量1個注文コード16376894品番AKL-190E
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軸部が折れても交換可能 ビット交換式
解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除
手にやさしいラバーグリップ
充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能

チャック能力(mm)1.0~10軸径6.35トラスコ品番753-6640質量(g)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16376894
2017-12-18
用途: 穴あけ作業
河井建設建設業・工事業

この品物は軸が折れたときに使用済みのビットが使用でき大変経済的だと思います

対象商品 : 16376903
2016-03-17
用途: 鉄鋼キリ装置
建設業・工事業

他のドリルチャックはすぐ噛みつきパイレンなどで外さないといけなかったのですが、全く噛みつかず軸がへたればビット交換ですみ経済的です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする