鉄火 集成材のみ 赤樫柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16377603 品番 45091
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。

サイズ(mm)9 用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃幅(mm)9 刃先角度(°)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-05
用途:
掘削作業

切れ味もよく 価格もてごろで買って良かったです。またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする