アイトス
アイトスの ☆名入れ作業服
アイトスの 【名入れ】ボトムス
【加工可】AZ-5534 愛着楽綿 シャーリングカーゴパンツ(ツータック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
裾上げ可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
サイズ
L
注文コード
16378227
品番
AZ5534
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。
仕様
脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
色
ブルー
サイズ
L
シリーズ
愛着楽綿
混率(%)
綿100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
78〜85
生地
バーバリー
色番
6
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。