MT851用 オプションケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状先端突き刺し型 測定範囲-100〜400℃ 注文コード16378285 品番PT-02
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は形状・測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲-100〜400℃ 用途液体・半固体耐久用 形状先端突き刺し型 ケーブル長(m)約1 センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA) サイズ(mm)Φ4.0×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする