マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計・温湿度計その他関連用品
MT851用 オプションケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
先端丸型
測定範囲
-100〜100℃
注文コード
16378303
品番
PT-04
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
-100〜100℃
用途
冷蔵・冷凍用
形状
先端丸型
ケーブル長(m)
約1(テフロン)
センサー
白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)
サイズ(mm)
Φ4.0×40