曜日別特売
SP-82AT ポケットサイズマルチ風速・風量計 マザーツール 16378373

ポケットサイズマルチ風速・風量計

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード16378373品番SP-82AT
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S測定方式ベーン式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-20
用途: 工事写真撮影時
建設業・工事業

簡易測定で使用しています。
一つ目購入時の使い勝手が良かった為、2個目を購入、到着してすぐ確認しなかったのもいけなかったですがプロペラ部が正常に動かず測定不能、返品時期を過ぎてしまっていた為、
3個目を購入しましたが使用数回で計測中にいきなり電源が落ち電池交換しても無反応、
2年以上前に購入した一つ目はいまだに普通に使えている事をかんがえると、
何らかの原因で品質が低下してしまったのかなと、、、残念ですが他の物を購入させていただきます。

対象商品 : 16378373
2020-04-20
用途: 実験条件の計測に使用
施工技術総合研究所建設業・工事業

風向風速を計測する為に購入。
高価な割には、温度計があてにならない。風向は一応計測できているようだが、温度があてにならないこともあり、信用に足る計測値が出来ているかというと、微妙なところであると考えられる。

対象商品 : 16378373
2018-07-06
用途: 空調メンテナンス

本体裏側にある電池フターが甘くすぐにはずれました。テープで補強?を考えているうちに落して紛失しました。小さなことですが最悪なはずれくじを引いたようで不快です。

対象商品 : 16378373
2016-03-10
用途: 風防対策内計測

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする