熱中症指数モニター(データロガタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16378398 品番TM-188D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能

測定範囲0〜59.0℃(WBGT IN)、0〜56.0℃(WBGT OUT)、0〜50.0℃(気温)、0〜80.0℃(黒球温度)、-21.6〜50.0℃(湿球温度)、-35.3〜48.9℃(露点)、1〜99%RH(相対湿度) 付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ 質量(g)270 電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ 精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度) 球径(Φmm)50(黒球) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50 分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度) 電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間 サンプリング約1秒/回 使用環境0〜50℃ 95%RH以下(結露なきこと) 保存環境-10〜50℃ 70%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする