MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MG(旧エム・システム技研)の 電力監視
MG(旧エム・システム技研)の 指示電気計器
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
±19.99 DC
入力信号
直流電圧
注文コード
16378565
品番
40DV-V3-K3
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧・入力信号
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用、スケーリング機能付
入力電圧(V)
±19.99 DC
電源電圧(V)
100〜120 AC
入力信号
直流電圧
表示桁数
4