MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
MG(旧エム・システム技研)の 電力監視
MG(旧エム・システム技研)の 指示電気計器
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16378678
品番
40DT-T1-K3
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様
指示専用
測定範囲(℃)
K:-150〜+1370、J:-180〜+1000、T:-170〜+400、R:200〜1760
電源電圧(V)
100〜120 AC
入力信号
熱電対:K(CA)、J(IC)、T(CC)、R
表示桁数
4