ステンレス用フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(5kg) 注文コード 16378784 品番 SF-308L 0.9×5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。

電流範囲(A)
下向:70〜170
水平すみ肉:70〜170
ワイヤー径(Φmm)0.9 JIS規格JIS Z3323 TS308L-FB0 (旧JIS Z3323 Y308LC) 用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 仕様18%Cr-8%Niステンレス鋼用・CO2 AWS規格A5.22 E308LTO-1該当 ワイヤー種類フラックス入り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする