インナーカッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16378976 品番 E-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。
排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能)
調節範囲:最小25mm〜最大75mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。

刃外径(mm)43 種類六角軸インナーカッター 用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 全長(mm)162 肉厚(mm)最大9.0 切断能力塩ビパイプ/VU40〜VU200、VP50〜VP125 適合材塩ビパイプ 使用電動機充電インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクドライバー スピンドル径6.35 切断可能肉厚(mm)最大9.0 調節範囲(mm)25〜75 適合替刃EL-43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16378976
2023-05-02
用途:
トイレ取付時 エンビ官カット
ライフプラス 様 (建設業・工事業)

使ってみた感想は とても良い製品だと思います。
一つ言えば、脱落防止が付いていれば、もっといいとおもいます。

対象商品:
16378976
2023-08-02
用途:
ビニール菅の切断
株式会社MSカンパニー 様 (建設業・工事業)

値段の割には、使い安く良い商品です。落下防止が付いてるとより良いです。

対象商品:
16378976
2022-04-25
用途:
配管工事
ハウテックナカニシ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段的に安く又、使い安く、非常に重宝しています
作業が、楽になりました。

対象商品:
16378976
2019-12-06
用途:
地中に埋設したパイプのカット、埋設
建設業・工事業

とても使いやすく耐久性もあり、コストパフォーマンスに優れた商品でした。

対象商品:
16378976
2017-08-29
用途:
便器取り付けに際して接着された塩ビ配管継ぎ手を、床下で切断する。
その他業種

塩ビ配管接着部分が取り外せず、作業を中断して急いで購入手配をしました。納期が一番早く、費用も安いモノタロウで購入しました。インナーカッターの使用は初めてで心配でしたが、思ったよりも簡単に切断が出来ました。DIYでの便器交換が順調に出来たのは、このインナーカッターのおかげです。比較的高い工具ですが、それなりの効果があります。

2人が参考にしています
対象商品:
16378976
2017-01-05
用途:
トイレ入れ替えのとき 既存配管カットに使っています
ホームセンター中山 様

円に切るので 下に落とすことがありません
安心して作業ができます

1人が参考にしています
対象商品:
16378985
2016-08-31
用途:
内面よりパイプを切りとる
株式会社長谷川商店 様

歯の径が大きいので、パイプが2重でも切り易い。

1人が参考にしています
対象商品:
16378976
2018-03-02
用途:
塩ビ管の切断
建設業・工事業

インパクトドライバーで使用したが、先端がブレ過ぎて切断面が均等に丸にならなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする