予報官(気圧計)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16379012 品番BA-654
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。

材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950〜1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(3.58MB)

商品説明動画

気圧計の調整方法・測り方動画
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379012
2023-02-02
用途:
天気による気圧変動の様子
教育・研究機関

天気が下り坂になると体調の変化がある
(目まい、頭痛)時、気圧と何か関係がある
のか知りたくて買いました。シンプルでとても良く気に入ってます。
気圧の高低を見ながら体調管理に役立てたいです。

対象商品:
16379012
2021-10-01
用途:
毎日、朝の起床時、夜の就寝時。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

気象病と言う言葉が気になっておりました。天気が下り坂になると何となく気分が晴れない。具体的にどのくらいの気圧の変化があるのかを知りたい。
9月30日、1035ヘクトパスカル、10月1日、1015ヘクトパスカルに下がった。台風16号の接近に伴い具体的に数字的に捉えることができる。高齢者がなんとなく憂鬱になるのはわかります。

2020-12-11
用途:
農業、自分の地域天気予報
農・林・水産業

住んでる地域の天気予報に使用しています。気圧の高低を見て体調管理しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16379012
2020-01-14
用途:
天気による気圧変動の確認
サービス業

お天気だけでなく気圧の変動で、頭痛や痛みなど体調の変化のときに、どんな動きをするのか、気圧と関係あるのか知りたくて買ってみました。値段もお手頃。一度合わせるとほぼ正確に動いてくれます。気圧の変動と体調の変化をこれからも観察して行きたいと思います。

対象商品:
16379012
2019-04-20
用途:
趣味
吉高自動車 様

値段のてんから性能はこれくらい高額なものだったら文句を言いますが笑い。

対象商品:
16379012
2015-06-30
用途:
天気予想と台風の大きで野菜ハウスの台風対策の参考とする
農・林・水産業

文字盤が大きくて見やすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする