※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルグリップ ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16379432 品番 DSG-60HSUS
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)
把握力抜群のシングルタイプ

全長(mm)800(ソックス部640) 引張荷重(kN[kgf])19.6[2000] 質量(g)460 使用ケーブル径(Φmm)49〜60 ソックス部(mm)490 適合ケーブルサイズ(mm2)200(600V CVTの場合の例)
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする