※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラケーブルグリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16379536 品番 DSPG-12
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。
ケーブル・配管を傷つません。
配管内の他のケーブルも傷つけません。
軽荷重用

全長(mm)360 引張荷重(kN[kgf])0.8[81] グリップ後端部/緑 質量(g)7 適合ケーブル(Φmm)9〜12 ソックス部(mm)210
注意
※使用に当たってはビニールテープ等で末尾を充分にバインドしてください。
※全長・ソックス長は参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする