※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルリール
リール用キャスター(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16379642
品番
VB-ET-50URS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途
ケーブルリール用のキャスター
適合本体
VB-4450、VB-4500
寸法(mm)
103×72×51
質量(g)
180
ストッパー
あり
取付ねじ
M12×35
最大荷重(N)
1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)
380(39)/1個当たり