ブラックジェット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード16379667 品番BJ-420
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!
新開発のフレキノズル・強力噴射

用途シリコン入りケーブル入線スプレー 材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379667
2023-03-11
用途:
防犯カメラのLANケーブル通線
なんでも屋みっちゃん 様

13πの配管にLANケーブル2本通さなくてはならくて、何度チャレンジしても後少しのところで抜けるか、キレるを繰り返してました。応援に来た同僚が持っていた、「ブラックジェット」を借りて、シュッっとヒト吹きすると、すんなり通りました。
シリコン系は滑りすぎて垂らしてしまうと、危険なので使わないようにしてましたが、やはり困難な状況もあるので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
16379667
2021-08-13
用途:
既設ケーブルの撤去と挿入時に使用。
下妻施設管理株式会社 様

電線の滑りが大変良くなり、スムーズに撤去と挿入が出来ました。

対象商品:
16379667
2021-05-05
用途:
電線入線時
建設業・工事業

何時も使っています。モノタロウさんで、見つけました。早速購入させてもらいました。これで電線入線も、スルスルです。先日現場で、この商品気にされてる方がいましたから、紹介しておきました。

対象商品:
16379667
2021-03-01
用途:
ネットワークケーブル他配線関連の入線時に使用しています
有限会社ユー・ネット 様

潤滑が良くケーブルの入線作業の時は離せません、ほかのケーブル(すでに配線済)の部分を入線作業の時は特に重宝しています、ほかのケーブルの擦れ防止にもなりますので、作業の時は、必須アイテムです。

対象商品:
16379667
2019-03-05
用途:
光ファイバー 電源線 宅内入線作業
デンキの丸和 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

マーベル デンサンウエット等使いましたが 同等に使用できます
消耗品なのでなるべく安く使用できる商品が有れば多変助かります

2人が参考にしています
対象商品:
16379667
2018-09-17
用途:
入線作業
建設業・工事業

CV-T14SQ(仕上り外形21mm)をVEP22mm(内径22mm)に入線するときに使用!1mmほどの余裕しかないので通常なら入線が難しいところブラックジャットを吹き付けるとすんなり入線できた。管路の奥まで届き作業が楽であった。消耗品なので価格を考えると割高な気がするが効率を考えると安いので今後も購入する予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
16379667
2018-11-21
用途:
電話線配線時に使用

ラクゾールを使用していたが、先日初めてこの商品を買ってみた。
ラクゾールの様に白い泡状で噴射されないので、使いにくいと思う人もいる?
缶が大きいので、得した感じ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする