※使用例

DLC-HTB180 非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379676 DLC-HTB180 非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379676

非常誘導灯点検棒

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16379676 品番DLC-HTB180
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。
引き紐式、押しボタン式に対応!
ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。

全長(m)0.9〜1.8 段数3段 質量(kg)0.3 適合サイズ約3mの高さ 用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文無料
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量6以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

非常誘導灯点検棒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379676
2020-04-11
用途:
誘導灯点検
サービス業

いろいろな点検スイッチに対応していて、
大変便利です。

対象商品:
16379676
2019-06-05
用途:
非常照明器具の点灯の確認用
セントラル総業株式会社 様 (サービス業)

本体が意外に長く持ち運びに不便で改めて折りたたみ式の点検棒を購入することになってしまった。
カタログで長さが表示されていなかったので判断できなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする