※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-HTB330 非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379685 DLC-HTB330 非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379685

非常誘導灯点検棒

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16379685 品番DLC-HTB330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。
引き紐式、押しボタン式に対応!
ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。

全長(m)1.9〜3.3 段数2段 質量(kg)0.7 適合サイズ約5mの高さ 用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,820 / 税込 ¥3,102
離島数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860

商品説明動画

非常誘導灯点検棒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16379685 DLC-HTB330 24891186 DLC-HTB 非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1本 2,998 税込3,298 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379676
2020-04-11
用途:
誘導灯点検
サービス業

いろいろな点検スイッチに対応していて、
大変便利です。

対象商品:
16379676
2019-06-05
用途:
非常照明器具の点灯の確認用
セントラル総業株式会社 様 (サービス業)

本体が意外に長く持ち運びに不便で改めて折りたたみ式の点検棒を購入することになってしまった。
カタログで長さが表示されていなかったので判断できなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする