火災感知器チェンジャーヘッドのみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16379782 品番DLC- CH-KC
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用

質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95〜110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125〜140
注意
※DLC-180(約2mタイプポール)は使用不可
※埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても、構造や状態により取り外し、取付ができない場合があります。
【取り外しできない例】キャッチヘッドと接触しない形状、ネジ止め式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16379782
2019-01-14
用途:
消防設備点検、改修等に使用。
みなみ企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ポールが高額な為自作(塩ビパイプ16mmと20mmを使用)で対応しました。完璧な使用状況で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16379782
2018-01-18
用途:
消防設備点検時
建設業・工事業

メーカー問わず使えるので便利です。また、引っ掛かりもなく感知器を痛めることがない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする