曜日別特売
DLC-SCH6 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-SCH6 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379825
DLC-SCH6 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379825

ランプチェンジャーキャッチヘッド

(8件のレビュー)
取扱い終了
適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ55~75(10~200形)
ランプバルブ/Φ90~120(110~500形)
ランプバルブ/Φ140~200(700~1000形)
内容量1個注文コード16379825品番DLC-SCH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ
キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング

用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)93適合ランプ高輝度放電灯(HID)ランプ一般型、シリカ球適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ55~75(10~200形)広げ幅(mm)最大Φ85~105適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93トラスコ品番828-3420
注意
※別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379843
2023-01-15
用途: 高所の電球交換
建設業・工事業

高所の電球交換に使用・
他の方法はハンドリフト等の足場になるが、高額で尚且つ危険作業となる・
今回購入した【ランプチェンジャー】はそれに比べ,安価で安全
交換作業に多少のコツが必要だが,コスパは非常に高い

対象商品 : 16379834
2021-12-06
用途: 施設内高所設置、水銀灯の交換として
運輸・通信業

サイズが心配でしたが難なく使用、交換することが出来ました。

対象商品 : 16379834
2020-12-26
用途: 水銀灯交換
カ-セブン仙台柳生店自動車・二輪車・自転車関連業

大きくてしっかりとキャッチしてくれます。ただ、きつく締まっている電球はこれでは取れませんでした。

対象商品 : 16379825
2020-04-06
用途: 工場内の水銀灯交換

200Wの交換に購入しました。300W、400Wのような手ごたえがなく、作業にちょっと不安感がある。交換は問題なくできました。6m上なので、少々手ごたえないのは仕方なしなのかも。締めても締まり切った感触がない。

1が参考にしています
2020-01-01
用途: 工場内の水銀灯交換

構内に200W,300W,400Wがあり共用できる思ったのですが、200Wだけ交換出来ませんでした(SCH7)。300W,400Wは意外なほど簡単に交換できました。小さいサイズを買い足そうと思います。

対象商品 : 16379825
2019-12-27
用途: 水銀灯の交換
サービス業

いいです。使ってみるまで本当にランプをうまく取り付け、取り外しできるか不安でしたが、上出来です。

対象商品 : 16379834
2019-12-11
用途: 工場内の水銀灯取換え

まだ使用してません。ポールの長さを何メートルにしようかを迷ってました。参考になる数値を教えて欲しい。天井高さ何mなら長さ何m推奨とか。素人なので判りません。

1が参考にしています
対象商品 : 16379834
2018-09-14
用途: 倉庫内の天井にある水銀灯の交換に使用

倉庫の天井は高いので脚立でも届かず。このランプチェンジャーチャッチヘッドとアルミポール(別途MonotaROで購入)を使い、水銀灯の交換がスムーズにできるようになりました!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする