※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379852 DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16379852

ランプチェンジャーキャッチヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16379852 品番DLC-SCH9
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ
ランプをしっかり掴むグリップ形状

用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120〜121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139〜140
注意
※別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。

商品説明動画

ランプチェンジャー用キャッチヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする