NN8004B 名刺入 レイメイ藤井 16379956

 

NN8004B 名刺入 レイメイ藤井 16379956
NN8004B 名刺入 レイメイ藤井 16379956
NN8004B 名刺入 レイメイ藤井 16379956
NN8004B 名刺入 レイメイ藤井 16379956

名刺入

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード16379956品番NN8004B
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

牛革

収納枚数名刺20枚可材質牛革ブラック質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×75×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379965
2022-10-09
用途: 事務作業
ペクッド建設業・工事業

客先との名刺交換時に出番が来ますが、手触りが良いです。胸ポケットにスッキリ収まる厚みなのが良いです。

対象商品 : 52351609
2020-11-11
用途: 出張などの際に持っていく.
国立大学法人群馬大学教育・研究機関

質感もよく,見た目より多くの枚数の名刺を入れることができる.

対象商品 : 16379974
2019-10-21
用途: 名刺交換
有限会社徳之島オーエー販売卸売・小売業

名刺枚数が結構はいりますので良いと思います。がワンポイントロゴが欲しいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16379965
2016-02-24
用途: 営業
有限会社福井事務機

普通にビスネスチックでほどよい感じです

対象商品 : 16379974
2015-10-23
用途: 営業

もう少し高級感があると思いましたが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする