レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
16380087
品番
JDP3009B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
仕様
ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質
牛革(植物なめし)
質量(g)
103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×136×15
リング内径(Φmm)
8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ
(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm