※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDC-S2C ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリー 16380385 RDC-S2C ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリー 16380385

ヘルールレジューサ(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16380385 品番 RDC-S2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径1.5S×1.0S 材質SUS304 形状レジューサ 質量(kg)0.19 種類サニタリー継手 寸法L(mm)45 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする